Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza3/4 pulg.
- Diámetro interior1/2 pulg.
- Longitud bajo la cabeza3-1/4 pulg.
- Diámetro exterior1-1/2 pulg.
- Longitud de ranura2-7/8 pulg.
Detalles
- TipoZ
Descripción general
Descripción del fabricante
42054353 42054353 TY Z 1-1/2"OD 1/2"ID I
- Los casquillos portaherramientas Z están diseñados con una ranura alargada y tornillos de fijación en la cabeza
- Son uno de los tipos de casquillos más comunes y se pueden utilizar para una variedad de aplicaciones.