Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de orificio de fresa5/8; 1; 1-1/4 pulg.
- Diámetro de la cabeza1, 1-1/2, 1-3/4 pulg.
- Diámetro máximo del mango3/4 pulg.
- Diámetro mínimo del mango3/4 pulg.
- Longitud total3.6600, 3.9400, 4.2500 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
Detalles
- Número de piezas3
- Establecer tipoÁrbol de sierra de ranurado
- Tipo de mangoMango recto
- Tolerancia0.001 (cuadrado), 0.003 (concentricidad) en
Descripción general
- Los mangos rectos se utilizan para mecanizado de uso general y normalmente tienen un diámetro mayor que los mangos cónicos.