Motion
42054916
Diámetro de mango de 3/4 pulgadas, Diámetro de orificio de fresa de 5/8 y 1-1/4 pulgadas, Eje de sierra de ranurado y ranurado de mango recto - 3.66, 3.94, 4.25 pulgadas de largo, Diámetro de mango de 3/4 pulgadas, Diámetro de cabeza de 1, 1-1/2, 1-3/4 pulgadas
Artículo MI #11740622
No. Fabricante 42054916
Precio201.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de mango de 3/4 pulgadas, Diámetro de orificio de fresa de 5/8 y 1-1/4 pulgadas, Eje de sierra de ranurado y ranurado de mango recto - 3.66, 3.94, 4.25 pulgadas de largo, Diámetro de mango de 3/4 pulgadas, Diámetro de cabeza de 1, 1-1/2, 1-3/4 pulgadas
Artículo MI #11740622
No. Fabricante 42054916

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio201.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio de fresa
    5/8; 1; 1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1, 1-1/2, 1-3/4 pulg.
  • Diámetro máximo del mango
    3/4 pulg.
  • Diámetro mínimo del mango
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    3.6600, 3.9400, 4.2500 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Número de piezas
    3
  • Establecer tipo
    Árbol de sierra de ranurado
  • Tipo de mango
    Mango recto
  • Tolerancia
    0.0004 (mango de concentricidad), 0.0004 (cuadrado a cara de sujeción) en

Descripción general

Descripción del fabricante
ALCANCE LARGO DE 42054916 42054916 5/8-1-1/4"
  • Los mangos rectos se utilizan para mecanizado de uso general y normalmente tienen un diámetro mayor que los mangos cónicos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo