Motion
42054957
Mandril de pinza de mango recto ER ER20 : 3-3/4" OAL, proyección de 1", TIR de 0.0004"
Artículo MI #11740626
No. Fabricante 42054957
Precio95.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mandril de pinza de mango recto ER ER20 : 3-3/4" OAL, proyección de 1", TIR de 0.0004"
Artículo MI #11740626
No. Fabricante 42054957

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio95.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.7500 pulg.
  • Proyección
    1 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Serie de pinzas
    ER20
  • Sistema de pinza
    ER
  • Código PSC
    5136
  • Tipo de mango
    Mango recto
  • Con refrigeración interna
    No
  • TIR
    0.0004 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
42054957 42054957 ER20 1"SHANK STUBBY IN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo