Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la tuerca de la pinza0.6200 pulg.
- Diámetro hexagonal9/16 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de actuadorLlave
- Serie de pinzasER11
- Sistema de pinzaER
- Capacidad máxima de pinza0.2760 pulg.
- Capacidad mínima de pinza0.0190 pulg.
- Código PSC5136
- Tipo de mangoMango recto
- Con refrigeración internaNo
- TIR0.0004 pulg.
Descripción general
- Se utilizan llaves inglesas o llaves inglesas para aflojar o apretar la punta del mandril.