Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la tuerca de la pinza0.8600 pulg.
- Diámetro hexagonal13/16 pulg.
- Diámetro del mango5/8 pulg.
Detalles
- Tipo de actuadorLlave
- Serie de pinzasER16
- Sistema de pinzaER
- Capacidad máxima de pinza0.3940 pulg.
- Capacidad mínima de pinza0.0190 pulg.
- Código PSC5136
- Tipo de mangoMango recto
- Con refrigeración internaNo
- TIR0.0004 pulg.
Descripción general
- Se utilizan llaves inglesas o llaves inglesas para aflojar o apretar la punta del mandril.