Motion
42055103
Mandril de boquilla ER ER25 de mango recto de 0.039" x 0.63": 0.0004" TIR
Artículo MI #11740640
No. Fabricante 42055103
Precio116.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mandril de boquilla ER ER25 de mango recto de 0.039" x 0.63": 0.0004" TIR
Artículo MI #11740640
No. Fabricante 42055103

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio116.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la tuerca de la pinza
    1.3600 pulg.
  • Diámetro hexagonal
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de actuador
    Llave
  • Serie de pinzas
    ER25
  • Sistema de pinza
    ER
  • Capacidad máxima de pinza
    0.6300 pulg.
  • Capacidad mínima de pinza
    0.0390 pulg.
  • Código PSC
    5136
  • Tipo de mango
    Mango recto
  • Con refrigeración interna
    No
  • TIR
    0.0004 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
42055103 42055103 ER25 1-1/4"SHANK INTER
  • Se utilizan llaves inglesas o llaves inglesas para aflojar o apretar la punta del mandril.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo