Motion
42055137
1" D.I., 3" D.E., 4-1/2" Longitud Bajo la cabeza, Casquillo del portaherramientas de torno tipo J - Tipo J, Cabezal grueso de 0.365 "
Artículo MI #11740643
No. Fabricante 42055137
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1" D.I., 3" D.E., 4-1/2" Longitud Bajo la cabeza, Casquillo del portaherramientas de torno tipo J - Tipo J, Cabezal grueso de 0.365 "
Artículo MI #11740643
No. Fabricante 42055137
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza
    0.3650 pulg.
  • Diámetro interior
    1 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    3 pulg.

Detalles

  • Distancia entre los centros del orificio
    2 pulg.
  • Tipo
    J

Descripción general

Descripción del fabricante
42055137 42055137 TY J 3"ODX1"ID INTERST
  • Los casquillos portaherramientas J están diseñados con un cuerpo sólido largo y dos orificios de cearancia para fijar el tornillo de fijación directamente en la herramienta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo