Motion
42055178
Mandril de pinza de mango recto ER ER11 : 3-1/2" OAL, proyección de 1", TIR de 0.0004"
Artículo MI #11740647
No. Fabricante 42055178
Precio101.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mandril de pinza de mango recto ER ER11 : 3-1/2" OAL, proyección de 1", TIR de 0.0004"
Artículo MI #11740647
No. Fabricante 42055178

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio101.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.5000 pulg.
  • Proyección
    1 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Serie de pinzas
    ER11
  • Sistema de pinza
    ER
  • Código PSC
    5136
  • Tipo de mango
    Mango recto
  • Con refrigeración interna
    No
  • TIR
    0.0004 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
42055178 42055178 ER11 1/2"BURBUJA DE CASQUILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"