Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la tuerca de la pinza1.1000 pulg.
- Diámetro hexagonal1 pulg.
- Diámetro del mango1 pulg.
Detalles
- Tipo de actuadorLlave
- Serie de pinzasER20
- Sistema de pinzaER
- Capacidad máxima de pinza0.5120 pulg.
- Capacidad mínima de pinza0.0390 pulg.
- Código PSC5136
- Tipo de mangoMango recto
- Con refrigeración internaNo
- TIR0.0004 pulg.
Descripción general
- Se utilizan llaves inglesas o llaves inglesas para aflojar o apretar la punta del mandril.