Motion
42055749
Mandril de pinza de mango recto ER ER32 : 6.2" OAL, proyección de 1", TIR de 0.0004"
Artículo MI #11740704
No. Fabricante 42055749
Precio105.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mandril de pinza de mango recto ER ER32 : 6.2" OAL, proyección de 1", TIR de 0.0004"
Artículo MI #11740704
No. Fabricante 42055749

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio105.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6.2000 pulg.
  • Proyección
    1 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Serie de pinzas
    ER32
  • Sistema de pinza
    ER
  • Código PSC
    5136
  • Tipo de mango
    Mango recto
  • Con refrigeración interna
    No
  • TIR
    0.0004 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
42055749 42055749 ER32 1"SHANK STUBBY IN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo