Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza3/16 pulg.
- Diámetro interior1/2 pulg.
- Longitud bajo la cabeza3-1/4 pulg.
- Diámetro exterior1-1/4 pulg.
- Longitud de ranura2-7/8 pulg.
Detalles
- TipoC
Descripción general
- Los casquillos portaherramientas C están diseñados con una ranura alargada y se pueden utilizar con la mayoría de los tornos de control numérico por ordenador (CNC)
- Se consideran universales y pueden utilizarse para varias configuraciones de tornillos de fijación.