Motion
42056267
1/4" ID, 1" OD, 1-3/4" Longitud bajo la cabeza, Casquillo del portaherramientas de torno tipo J - Tipo J, Cabezal grueso de 0.265 "
Artículo MI #11740756
No. Fabricante 42056267
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4" ID, 1" OD, 1-3/4" Longitud bajo la cabeza, Casquillo del portaherramientas de torno tipo J - Tipo J, Cabezal grueso de 0.265 "
Artículo MI #11740756
No. Fabricante 42056267
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza
    0.2650 pulg.
  • Diámetro interior
    1/4 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    1 pulg.

Detalles

  • Distancia entre los centros del orificio
    7/8 pulg.
  • Tipo
    J

Descripción general

Descripción del fabricante
42056267 42056267 TY J 1/4X1X1-3/4 INTER
  • Los casquillos portaherramientas J están diseñados con un cuerpo sólido largo y dos orificios de cearancia para fijar el tornillo de fijación directamente en la herramienta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo