Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza0.2650 pulg.
- Diámetro interior7/16 pulg.
- Longitud bajo la cabeza1-3/4 pulg.
- Diámetro exterior1 pulg.
Detalles
- Distancia entre los centros del orificio7/8 pulg.
- TipoJ
Descripción general
Descripción del fabricante
42056366 42056366 TY J 1"ODX7/16"ID INTE
- Los casquillos portaherramientas J están diseñados con un cuerpo sólido largo y dos orificios de cearancia para fijar el tornillo de fijación directamente en la herramienta.