Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza0.3330 pulg.
- Diámetro interior1 pulg.
- Longitud bajo la cabeza4-1/2 pulg.
- Diámetro exterior2-1/2 pulg.
- Longitud de ranura4-1/8 pulg.
Detalles
- TipoC
Descripción general
- Los casquillos portaherramientas C están diseñados con una ranura alargada y se pueden utilizar con la mayoría de los tornos de control numérico por ordenador (CNC)
- Se consideran universales y pueden utilizarse para varias configuraciones de tornillos de fijación.