Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza0.3650 pulg.
- Diámetro interior2 pulg.
- Longitud bajo la cabeza4-1/2 pulg.
- Diámetro exterior3 pulg.
Detalles
- Distancia entre los centros del orificio2 pulg.
- TipoJ
Descripción general
- Los casquillos portaherramientas J están diseñados con un cuerpo sólido largo y dos orificios de cearancia para fijar el tornillo de fijación directamente en la herramienta.