Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza5/8 pulg.
- Diámetro interior1 pulg.
- Longitud bajo la cabeza3-5/32 pulg.
- Diámetro exterior1-1/2 pulg.
Detalles
- TipoLBF
Descripción general
- Los casquillos LBF están diseñados con dos orificios de holgura, dos tornillos de fijación y un plano para sujetar una variedad de brocas, barras de mandrinar y herramientas de tipo mango.