Motion
42056606
1/2 Inch Shank Diameter, 1/4 and 1/2 Inch Cutter Hole Diameter, Straight Shank Slitting and Slotting Saw Arbor - 2.83, 3.01, 3.2 Inch Long, 1/2 Inch Shank Diameter, 1/2, 5/8, 3/4 Inch Head Diameter
Artículo MI #11740789
No. Fabricante 42056606
Precio181.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2 Inch Shank Diameter, 1/4 and 1/2 Inch Cutter Hole Diameter, Straight Shank Slitting and Slotting Saw Arbor - 2.83, 3.01, 3.2 Inch Long, 1/2 Inch Shank Diameter, 1/2, 5/8, 3/4 Inch Head Diameter
Artículo MI #11740789
No. Fabricante 42056606

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio181.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio de fresa
    1/4; 3/8; 1/2 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1/2, 5/8, 3/4 pulg.
  • Diámetro máximo del mango
    1/2 pulg.
  • Diámetro mínimo del mango
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    2.8300, 3.0100, 3.2000 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Número de piezas
    3
  • Establecer tipo
    Árbol de sierra de ranurado
  • Tipo de mango
    Mango recto
  • Tolerancia
    0.001 (cuadrado), 0.003 (concentricidad) en

Descripción general

Descripción del fabricante
ALCANCE LARGO DE 42056606 42056606 1/4-1/2"
  • Los mangos rectos se utilizan para mecanizado de uso general y normalmente tienen un diámetro mayor que los mangos cónicos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno