Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de orificio de fresa1/2 pulg.
- Diámetro de la cabeza3/4 pulg.
- Longitud total3.2000 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de mangoMango recto
- Tolerancia0.0004 (mango de concentricidad), 0.0004 (cuadrado a cara de sujeción) en
- TipoÁrbol de sierra de ranurado
Descripción general
- Los ejes de sierra de ranurado/ranurado se utilizan para sierras de ranurado y corte fino
- Son rectificados para tolerancias de precisión.