Motion
42056671
Árbol de sierra de ranurado/ranurado - Mango recto, 3/4" Diámetro del mango, 3.94" OAL, para diámetro del orificio de la fresa de 1"
Artículo MI #11740796
No. Fabricante 42056671
Precio66.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Árbol de sierra de ranurado/ranurado - Mango recto, 3/4" Diámetro del mango, 3.94" OAL, para diámetro del orificio de la fresa de 1"
Artículo MI #11740796
No. Fabricante 42056671

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio66.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio de fresa
    1 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    3.9400 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de mango
    Mango recto
  • Tolerancia
    0.0004 (mango de concentricidad), 0.0004 (cuadrado a cara de sujeción) en
  • Tipo
    Árbol de sierra de ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
ALCANCE LARGO DE 42056671 42056671 1" TOL PREC
  • Los ejes de sierra de ranurado/ranurado se utilizan para sierras de ranurado y corte fino
  • Son rectificados para tolerancias de precisión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno