Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza0.3504 pulg.
- Diámetro interior2-1/4 pulg.
- Longitud bajo la cabeza4 pulg.
- Diámetro exterior2-1/2 pulg.
Detalles
- Distancia entre los centros del orificio1-3/4 pulg.
- TipoJ
Descripción general
Descripción del fabricante
42056697 42056697 TY J 2-1/2"ODX2.25"ID
- Los casquillos portaherramientas J están diseñados con un cuerpo sólido largo y dos orificios de cearancia para fijar el tornillo de fijación directamente en la herramienta.