Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza3/16 pulg.
- Diámetro interior5/8 pulg.
- Longitud bajo la cabeza3-1/2 pulg.
- Diámetro exterior2 pulg.
Detalles
- Distancia entre los centros del orificio1-1/2 pulg.
- TipoJ
Descripción general
- Los casquillos portaherramientas J están diseñados con un cuerpo sólido largo y dos orificios de cearancia para fijar el tornillo de fijación directamente en la herramienta.