Motion
43402361
100', 10/3 Calibre/Conductores, Cable de extensión para exteriores amarillo/negro 1 Receptáculo, 15 A, UL SJTW, NEMA 5-15P
Artículo MI #11741177
No. Fabricante 43402361
Precio357.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
100', 10/3 Calibre/Conductores, Cable de extensión para exteriores amarillo/negro 1 Receptáculo, 15 A, UL SJTW, NEMA 5-15P
Artículo MI #11741177
No. Fabricante 43402361

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio357.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    100 pies

Detalles

  • Amperaje
    15
  • Color del cable
    Amarillo/negro
  • Tipo de cable
    Cable de extensión
  • Configuración de receptáculo Nema
    5-15P
  • Número de receptáculos
    1
  • Código PSC
    6145
  • Entorno recomendado
    Exterior
  • Estándares cumplidos
    Especificaciones de OSHA, UL Listed
  • Designación de cables UL
    SJTW
  • Número de conductores del calibre del cable
    10/3

Descripción general

Descripción del fabricante
43402361 43402361 10/3 X 100' YEL/BLK EX
  • La clasificación SJTW UL se refiere a un cable termoplástico de servicio medio estándar
  • Resistente al agua y a la intemperie
  • Clasificación de 300 VCA.