Motion
43402551
25', Medidor/Conductores 14/3 , Cable de extensión para el aire libre naranja/azul 1 Receptáculo, 15 A, UL SJTW, NEMA 5-15P
Artículo MI #11741193
No. Fabricante 43402551
Precio49.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
25', Medidor/Conductores 14/3 , Cable de extensión para el aire libre naranja/azul 1 Receptáculo, 15 A, UL SJTW, NEMA 5-15P
Artículo MI #11741193
No. Fabricante 43402551

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio49.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    25 pies

Detalles

  • Amperaje
    15
  • Color del cable
    Naranja/Azul
  • Tipo de cable
    Cable de extensión
  • Configuración de receptáculo Nema
    5-15P
  • Número de receptáculos
    1
  • Código PSC
    6145
  • Entorno recomendado
    Exterior
  • Estándares cumplidos
    Especificaciones de OSHA, UL Listed
  • Designación de cables UL
    SJTW
  • Número de conductores del calibre del cable
    14/3

Descripción general

Descripción del fabricante
43402551 43402551 14/3 X 25' ORG/AZUL EX
  • La clasificación SJTW UL se refiere a un cable termoplástico de servicio medio estándar
  • Resistente al agua y a la intemperie
  • Clasificación de 300 VCA.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"