Especificaciones
Dimensions
- Inside Diameter1.1090 pulg. - 1-1/8 pulg.
- Outside Diameter1.3750 pulg. - 1-3/8 pulg.
- Grosor0.1390 pulg. - 1/8 pulg.
Details
- Detalles adicionalesMetal detectable FDA
- Forma de sección transversalRonda
- Número de tablero216
- Costa del durómetro70
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
Descripción del fabricante
43756154 43756154 568-216 10/PK METAL DE
- El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.
- Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.