Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro1.0460 pulg. - 1-1/16 pulg.
- Exterior Diámetro1.3120 pulg. - 1-5/16 pulg.
- Grosor0.1390 pulg. - 1/8 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesBUNA blanco aprobado por la FDA
- Forma de sección transversalRonda
- Número de tablero215
- Costa del durómetro70
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
Descripción del fabricante
43760271 43760271 568-215 BLANCO 10/PK BU
- El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.
- Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.