Motion
43761378
1/8" de grosor, sección transversal redonda, Shore 70, -80 a 400°F Fluorosilicone es una mezcla de silicona y fluorocarbono. Ofrece buena resistencia a aceites y disolventes, así como resistencia a temperaturas extremas.|Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
Artículo MI #11741662
No. Fabricante 43761378
Precio42.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/8" de grosor, sección transversal redonda, Shore 70, -80 a 400°F Fluorosilicone es una mezcla de silicona y fluorocarbono. Ofrece buena resistencia a aceites y disolventes, así como resistencia a temperaturas extremas.|Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
Artículo MI #11741662
No. Fabricante 43761378

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio42.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.9840 pulg. - 2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.2500 pulg. - 2-1/4 pulg.
  • Grosor
    0.1390 pulg. - 1/8 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cumple con MIL-R-25988 TY 1 CL 1
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    226
  • Costa del durómetro
    70
  • Material
    Fluorosilicona
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
43761378 43761378 568-226 AZUL 2/PK FLUO
  • La fluorosilicona es una mezcla de silicona y fluorocarbono. Ofrece buena resistencia a aceites y disolventes, así como resistencia a temperaturas extremas.
  • Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.