Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro1.1710 pulg. - 1-3/16 pulg.
- Exterior Diámetro1.4370 pulg. - 1-7/16 pulg.
- Grosor0.1390 pulg. - 1/8 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesCumple con MIL-R-25988 TY 1 CL 1
- Forma de sección transversalRonda
- Número de tablero217
- Costa del durómetro70
- MaterialFluorosilicona
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
Descripción del fabricante
43761477 43761477 568-217 AZUL 2/PK FLUO
- La fluorosilicona es una mezcla de silicona y fluorocarbono. Ofrece buena resistencia a aceites y disolventes, así como resistencia a temperaturas extremas.
- Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.