Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.8590 pulg. - 7/8 pulg.
- Exterior Diámetro1.1250 pulg. - 1-1/8 pulg.
- Grosor0.1390 pulg. - 1/8 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesCumple con MIL-R-25988 TY 1 CL 1
- Forma de sección transversalRonda
- Número de tablero212
- Costa del durómetro70
- MaterialFluorosilicona
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- La fluorosilicona es una mezcla de silicona y fluorocarbono. Ofrece buena resistencia a aceites y disolventes, así como resistencia a temperaturas extremas.
- Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.