Especificaciones
Dimensions
- Inside Diameter3.7340 in - 3-3/4 in
- Outside Diameter4.0000 in - 4 in
- Grosor0.1390 pulg. - 1/8 pulg. - 3.53 mm
Details
- Detalles adicionalesAprobado por la FDA, NSF 61
- Forma de sección transversalRonda
- Número de tablero240
- Costa del durómetro70
- MaterialEPR
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
Descripción del fabricante
43762640 43762640 568-240 10/PK EPR DURO
- EPR es un copolímero de etileno-propileno que ofrece una excelente resistencia a los fluidos utilizados en sistemas hidráulicos de aeronaves comerciales. También se recomiendan para agua caliente, vapor y fluidos hidráulicos de tipo éster de fosfato. No se recomienda para fluidos petrolíferos o lubricantes de diques.
- Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.