Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro2.2340 pulg. - 2-1/4 pulg.
- Exterior Diámetro2.5000 pulg. - 2-1/2 pulg.
- Grosor0.1390 pulg. - 1/8 pulg. - 3.53 mm
Detalles
- Detalles adicionalesMaterial que cumple con la FDA
- Forma de sección transversalRonda
- Número de tablero228
- Costa del durómetro70
- MaterialSilicona
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
- La silicona es un material autofusible no adhesivo con el que es fácil trabajar. Se utiliza principalmente en aplicaciones temporales y de alta temperatura para aislamiento y sellado contra humedad. Se puede utilizar cuando se espera una exposición prolongada al calor seco, pero se limita a aplicaciones estáticas. Resiste los líquidos de frenos y el aceite de punto de anilina alto.