Motion
43763572
3/16" de grosor, sección transversal redonda, Shore 70, -80 a 450°F Las formas de sección transversal redonda se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.|La silicona es un material autofusible no adhesivo con el que es fácil trabajar. Se utiliza principalmente en aplicaciones temporales y de alta temperatura para aislamiento y sellado contra humedad. Se puede utilizar cuando se espera una exposición prolongada al calor seco, pero se limita a aplicaciones estáticas. Resiste los líquidos de frenos y el aceite de punto de anilina alto.
Artículo MI #11741865
No. Fabricante 43763572
Precio76.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/16" de grosor, sección transversal redonda, Shore 70, -80 a 450°F Las formas de sección transversal redonda se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.|La silicona es un material autofusible no adhesivo con el que es fácil trabajar. Se utiliza principalmente en aplicaciones temporales y de alta temperatura para aislamiento y sellado contra humedad. Se puede utilizar cuando se espera una exposición prolongada al calor seco, pero se limita a aplicaciones estáticas. Resiste los líquidos de frenos y el aceite de punto de anilina alto.
Artículo MI #11741865
No. Fabricante 43763572

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio76.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    2.6000 pulg. - 2-5/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.0000 pulg. - 3 pulg.
  • Grosor
    0.2100 pulg. - 3/16 pulg. - 5.33 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Material que cumple con la FDA
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    334
  • Costa del durómetro
    70
  • Material
    Silicona
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
43763572 43763572 568-334 10/PK SILICONA
  • Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
  • La silicona es un material autofusible no adhesivo con el que es fácil trabajar. Se utiliza principalmente en aplicaciones temporales y de alta temperatura para aislamiento y sellado contra humedad. Se puede utilizar cuando se espera una exposición prolongada al calor seco, pero se limita a aplicaciones estáticas. Resiste los líquidos de frenos y el aceite de punto de anilina alto.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo