Motion
44199693
72 pulgadas de largo x 1 pulgada de ancho x 1 pulgada de grosor, Tipo 4142, Acero aleado preendurecido de material plano Tolerancia de +1 pulgadas de largo, Tolerancia de ancho de +0.005 pulgadas, Tolerancia de grosor de +/- 0.002 pulgadas, Tolerancia cuadrada de 0.002 pulgadas
Artículo MI #11741930
No. Fabricante 44199693
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
72 pulgadas de largo x 1 pulgada de ancho x 1 pulgada de grosor, Tipo 4142, Acero aleado preendurecido de material plano Tolerancia de +1 pulgadas de largo, Tolerancia de ancho de +0.005 pulgadas, Tolerancia de grosor de +/- 0.002 pulgadas, Tolerancia cuadrada de 0.002 pulgadas
Artículo MI #11741930
No. Fabricante 44199693
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 pulg.
  • Grosor
    1 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Tolerancia de longitud
    +1.00 -0.000 pulg.
  • Especificación del material
    4142
  • Tolerancia cuadrada
    0.0020 pulg.
  • Tolerancia de espesor
    ±0.002 pulg.
  • Tolerancia de ancho
    + 0,005 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
44199693 44199693 1X1X72 4142 LLAMA DE TIERRA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo