Motion
44200319
72 pulgadas de largo x 5/16 pulgadas de ancho x 0.31 pulgadas de grosor, Tipo 4142, Material plano preendurecido de acero aleado +1 pulgadas de largo de tolerancia, +0.005 pulgadas de ancho de tolerancia, +/- 0.002 pulgadas de grosor de tolerancia, 0.002 pulgadas de tolerancia cuadrada
Artículo MI #11741987
No. Fabricante 44200319
Precio295.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
72 pulgadas de largo x 5/16 pulgadas de ancho x 0.31 pulgadas de grosor, Tipo 4142, Material plano preendurecido de acero aleado +1 pulgadas de largo de tolerancia, +0.005 pulgadas de ancho de tolerancia, +/- 0.002 pulgadas de grosor de tolerancia, 0.002 pulgadas de tolerancia cuadrada
Artículo MI #11741987
No. Fabricante 44200319

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio295.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 pulg.
  • Grosor
    0.3100 pulg.
  • Ancho
    5/16 pulg.

Detalles

  • Tolerancia de longitud
    +1.00 -0.000 pulg.
  • Especificación del material
    4142
  • Tolerancia cuadrada
    0.0020 pulg.
  • Tolerancia de espesor
    ±0.002 pulg.
  • Tolerancia de ancho
    + 0,005 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
44200319 44200319 5/16X5/16X72 4142 GRUPO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo