Motion
44200590
72 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho x 0.13 pulgadas de grosor, Tipo 4142, Material plano preendurecido de acero aleado +1 pulgadas de largo de tolerancia, +0.005 pulgadas de ancho de tolerancia, +/- 0.002 pulgadas de grosor de tolerancia, 0.002 pulgadas de tolerancia cuadrada
Artículo MI #11742009
No. Fabricante 44200590
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
72 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho x 0.13 pulgadas de grosor, Tipo 4142, Material plano preendurecido de acero aleado +1 pulgadas de largo de tolerancia, +0.005 pulgadas de ancho de tolerancia, +/- 0.002 pulgadas de grosor de tolerancia, 0.002 pulgadas de tolerancia cuadrada
Artículo MI #11742009
No. Fabricante 44200590
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 pulg.
  • Grosor
    0.1300 pulg.
  • Ancho
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Tolerancia de longitud
    +1.00 -0.000 pulg.
  • Especificación del material
    4142
  • Tolerancia cuadrada
    0.0020 pulg.
  • Tolerancia de espesor
    ±0.002 pulg.
  • Tolerancia de ancho
    + 0,005 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
44200590 44200590 1/8X1-1/2X72 4142 GRUPO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo