Motion
44789618
Manguera adaptadora para chorro de arena de 1-1/4" NPT y 2-5/32" largo x 3-3/8" ancho con 1.4" ID x 2-5/32" OD
Artículo MI #11742050
No. Fabricante 44789618
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera adaptadora para chorro de arena de 1-1/4" NPT y 2-5/32" largo x 3-3/8" ancho con 1.4" ID x 2-5/32" OD
Artículo MI #11742050
No. Fabricante 44789618
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1.4000 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    2-5/32 pulg.
  • Altura total
    2.156 pulg.
  • Longitud total
    2-5/32 pulg.
  • Ancho general
    3-3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4 NPT

Detalles

  • Tipos de productos
    Adaptador de chorreado de arena

Descripción general

Descripción del fabricante
ÁLUM ADPT SA NPT 44789618 44789618 1-1/4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo