Motion
44789659
Manguera de extremo con chorro de arena de 1-1/4" NPT y 5-1/16" largo x 1-1/4" ancho con 1-1/4" ID x 2-5/32" OD
Artículo MI #11742053
No. Fabricante 44789659
Precio17.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera de extremo con chorro de arena de 1-1/4" NPT y 5-1/16" largo x 1-1/4" ancho con 1-1/4" ID x 2-5/32" OD
Artículo MI #11742053
No. Fabricante 44789659

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    2-5/32 pulg.
  • Altura total
    5.080 pulg.
  • Longitud total
    5-1/16 pulg.
  • Ancho general
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4 NPT

Detalles

  • Tipos de productos
    Extremo de la manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
44789659 44789659 1-1/4X2-5/32"Q HSND AL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo