Motion
44789675
Manguera de extremo con chorro de arena de 3/4" NPT y 3-1/2" largo x 3/4" ancho con 3/4" ID x 1-1/2" OD
Artículo MI #11742055
No. Fabricante 44789675
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera de extremo con chorro de arena de 3/4" NPT y 3-1/2" largo x 3/4" ancho con 3/4" ID x 1-1/2" OD
Artículo MI #11742055
No. Fabricante 44789675
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1-1/2 pulg.
  • Altura total
    3.540 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Ancho general
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4 NPT

Detalles

  • Tipos de productos
    Extremo de la manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
44789675 44789675 3/4X1-1/2"Q HOSEND AL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo