Motion
44789683
Manguera de soporte de boquilla para pulidora con chorro de arena de 1-1/4" NPT y 4" de largo x 1-1/2" de ancho con 1-1/2" de D.I. x 2-3/8" de D.E.
Artículo MI #11742056
No. Fabricante 44789683
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera de soporte de boquilla para pulidora con chorro de arena de 1-1/4" NPT y 4" de largo x 1-1/2" de ancho con 1-1/2" de D.I. x 2-3/8" de D.E.
Artículo MI #11742056
No. Fabricante 44789683
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    2-3/8 pulg.
  • Altura total
    3.980 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Ancho general
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4 NPT

Detalles

  • Tipos de productos
    Soporte de boquilla

Descripción general

Descripción del fabricante
44789683 44789683 1-1/2X1-1/4"NPS NH ALU

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo