Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro1.0000 pulg. - 1 pulg.
- Exterior Diámetro1.5000 pulg. - 1-1/2 pulg.
- Grosor0.2500 pulg.
Detalles
- Forma de sección transversalCuadrado
- Número de tablero001
- MaterialViton
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- Las formas de sección transversal cuadrada ofrecen buenos sellos de alta presión, pero se utilizan mejor en aplicaciones estáticas. Pueden utilizarse como reemplazo directo de una junta tórica redonda.
- Viton es un material altamente resistente a la corrosión que se utiliza contra fluidos de petróleo, lubricantes de diésteres, fluidos de silicona, ésteres de fosfato, disolventes y ácidos, excepto los ácidos nítricos en ebullición. Es especialmente bueno para servicios de vacío duro y baja permeabilidad al gas. No debe utilizarse con acetatos, cetonas, alcohol metilo, líquidos de frenos, agua caliente o vapor.