Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro3.0000 pulg. - 3 pulg.
- Exterior Diámetro3.7185 pulg. - 3-3/4 pulg.
- Grosor0.2500 pulg.
Detalles
- Forma de sección transversalCuadrado
- Número de tablero001
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.
- Las formas de sección transversal cuadrada ofrecen buenos sellos de alta presión, pero se utilizan mejor en aplicaciones estáticas. Pueden utilizarse como reemplazo directo de una junta tórica redonda.