Motion
44793057
El Buna-N de sección transversal cuadrada de 1/4" de grosor, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.|Las formas de sección transversal cuadrada ofrecen buenos sellos de alta presión, pero se utilizan mejor en aplicaciones estáticas. Pueden utilizarse como reemplazo directo de una junta tórica redonda.
Artículo MI #11742071
No. Fabricante 44793057
Precio0.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
El Buna-N de sección transversal cuadrada de 1/4" de grosor, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.|Las formas de sección transversal cuadrada ofrecen buenos sellos de alta presión, pero se utilizan mejor en aplicaciones estáticas. Pueden utilizarse como reemplazo directo de una junta tórica redonda.
Artículo MI #11742071
No. Fabricante 44793057

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.2500 pulg. - 1-1/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.9400 pulg. - 1-15/16 pulg.
  • Grosor
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Forma de sección transversal
    Cuadrado
  • Número de tablero
    001
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
CORTE DE TORNO BUNA DE 44793057 44793057 1-1/4"
  • El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.
  • Las formas de sección transversal cuadrada ofrecen buenos sellos de alta presión, pero se utilizan mejor en aplicaciones estáticas. Pueden utilizarse como reemplazo directo de una junta tórica redonda.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo