Motion
44793065
El Buna-N de sección transversal cuadrada de 1/4" de grosor, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.|Las formas de sección transversal cuadrada ofrecen buenos sellos de alta presión, pero se utilizan mejor en aplicaciones estáticas. Pueden utilizarse como reemplazo directo de una junta tórica redonda.
Artículo MI #11742072
No. Fabricante 44793065
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
El Buna-N de sección transversal cuadrada de 1/4" de grosor, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.|Las formas de sección transversal cuadrada ofrecen buenos sellos de alta presión, pero se utilizan mejor en aplicaciones estáticas. Pueden utilizarse como reemplazo directo de una junta tórica redonda.
Artículo MI #11742072
No. Fabricante 44793065
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.0000 pulg. - 1 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5626 pulg. - 1-9/16 pulg.
  • Grosor
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Forma de sección transversal
    Cuadrado
  • Número de tablero
    001
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
CAMINA DE CORTE DE TORNO BUNA DE 44793065 44793065 1"
  • El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.
  • Las formas de sección transversal cuadrada ofrecen buenos sellos de alta presión, pero se utilizan mejor en aplicaciones estáticas. Pueden utilizarse como reemplazo directo de una junta tórica redonda.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo