Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplador1-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/2 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Descriptor de acoplamientoAdaptador macho Rosca NPT macho
- Sexo de acoplamientoHombre
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Cobro de valor
- MaterialAcero inoxidable
- Presión máxima1,000 psi
- Tipo de piezaParte F
- EstiloParte F
- TipoLevas y ranuras
Descripción general
Descripción del fabricante
44795102 44795102 1-1/2" PARTE F SS CAM y