Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplador1-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Descriptor de acoplamientoAcoplador hembra macho rosca NPT
- Sexo de acoplamientoMujer
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Cobro de valor
- MaterialAcero inoxidable
- Presión máxima1,000 psi
- Tipo de piezaParte B
- EstiloParte B
- TipoLevas y ranuras