Motion
44797603
Acoplador hembra de leva y ranura de 3" x 3" con rosca NPT macho, parte B, acero inoxidable, 500 psi máx., para manguera de succión y descarga
Artículo MI #11742251
No. Fabricante 44797603
Precio248.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplador hembra de leva y ranura de 3" x 3" con rosca NPT macho, parte B, acero inoxidable, 500 psi máx., para manguera de succión y descarga
Artículo MI #11742251
No. Fabricante 44797603

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio248.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplador
    3 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3 pulg.

Detalles

  • Descriptor de acoplamiento
    Acoplador hembra macho rosca NPT
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima
    500 psi
  • Estilo
    Parte B
  • Tipo
    Levas y ranuras

Descripción general

Descripción del fabricante
44797603 44797603 3 ID (B) MACHO CAMLO SS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo