Motion
44905651
120mm Alto x 120mm Ancho x 11.2mm Profundidad, Conjunto de filtro de aire de ventilador axial de tubo;Eficiencia de captura del 93 %, Medios de espuma de poliuretano, 175°F Máx, 45 poros por pulgada, Usar con ventiladores axiales de tubo cuadrado 120mm
Artículo MI #11742396
No. Fabricante 44905651
Precio8.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
120mm Alto x 120mm Ancho x 11.2mm Profundidad, Conjunto de filtro de aire de ventilador axial de tubo;Eficiencia de captura del 93 %, Medios de espuma de poliuretano, 175°F Máx, 45 poros por pulgada, Usar con ventiladores axiales de tubo cuadrado 120mm
Artículo MI #11742396
No. Fabricante 44905651

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    11.20 mm
  • Altura
    120.00 mm
  • Ancho
    120.00 mm

Detalles

  • Material de montaje
    Plástico
  • Tipo de filtro
    Ensamblaje
  • Para usar con
    Ventilador axial de tubo cuadrado 120mm
  • Incluye
    Retén, filtro, protector
  • Temperatura máxima
    175 °F
  • Material multimedia
    Espuma de poliuretano
  • Eficiencia de captura de partículas
    93 %
  • Poros por pulgada
    45 PPI
  • Estándares cumplidos
    UL94-VO, UL94HF1

Descripción general

Descripción del fabricante
44905651 44905651 120MM CON 45PPI MEDIOS PL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo