Motion
44905909
230 V, CA, 600 CFM, kit de ventilador axial de tubo redondo; clasificación de 0.16/0.14 A, 254mm de alto x 254mm de ancho x 89mm de profundidad, incluye ventilador, filtro de ventilador, cable de ventilador
Artículo MI #11742409
No. Fabricante 44905909
Precio398.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
230 V, CA, 600 CFM, kit de ventilador axial de tubo redondo; clasificación de 0.16/0.14 A, 254mm de alto x 254mm de ancho x 89mm de profundidad, incluye ventilador, filtro de ventilador, cable de ventilador
Artículo MI #11742409
No. Fabricante 44905909

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio398.98 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • El kit incluye
    Ventilador, filtro del ventilador, cable del ventilador
  • Tipo de potencia
    CA

Descripción general

Descripción del fabricante
44905909 44905909 254MM 230V 600CFM Y CABLE
  • Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo