Motion
44905925
230 V, CA, 103 CFM, kit de ventilador axial de tubo cuadrado; clasificación de 0.12 A, 120mm de alto x 120mm de ancho x 38.5mm de profundidad, incluye ventilador, filtro de ventilador, cable de ventilador
Artículo MI #11742411
No. Fabricante 44905925
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
230 V, CA, 103 CFM, kit de ventilador axial de tubo cuadrado; clasificación de 0.12 A, 120mm de alto x 120mm de ancho x 38.5mm de profundidad, incluye ventilador, filtro de ventilador, cable de ventilador
Artículo MI #11742411
No. Fabricante 44905925
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • El kit incluye
    Ventilador, filtro del ventilador, cable del ventilador
  • Tipo de potencia
    CA

Descripción general

Descripción del fabricante
44905925 44905925 120MM 230V 103CFM Y CABLE
  • Las formas de sección transversal cuadrada ofrecen buenos sellos de alta presión, pero se utilizan mejor en aplicaciones estáticas. Pueden utilizarse como reemplazo directo de una junta tórica redonda.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo