Motion
44905990
115 V, CA, 600 CFM, Kit de ventilador axial de tubo redondo; Clasificación de 0.22/0.24 A, 254mm de alto x 254mm de ancho x 89mm de profundidad, Incluye ventilador, protector del ventilador, cable del ventilador
Artículo MI #11742418
No. Fabricante 44905990
Precio328.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
115 V, CA, 600 CFM, Kit de ventilador axial de tubo redondo; Clasificación de 0.22/0.24 A, 254mm de alto x 254mm de ancho x 89mm de profundidad, Incluye ventilador, protector del ventilador, cable del ventilador
Artículo MI #11742418
No. Fabricante 44905990

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio328.10 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • El kit incluye
    Ventilador, protector del ventilador, cable del ventilador
  • Tipo de potencia
    CA

Descripción general

Descripción del fabricante
44905990 44905990 254MM 115V 600CFM Y CABLE
  • Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo